Säbelsägeblatt S1222VF a 5Stk. FORMAT

Artikelnummer: Z00291148
EAN: 4317784367127
Herstellernummer: 4317784367127
Säbelsägeblatt S1222VF a 5Stk. FORMAT
Inkl. Steuern: 22,98 € VE 1 Stück Netto 19,31 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FORMAT Säbelsägeblatt S1222VF a 5Stk. FORMAT. Holz mit Metall

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Bimetall
Verzahnungsart geschränkt, gefräst
Zahnteilung mm 1,8-2,6
Bosch-Nr. S 1222 VF
Bleche, Rohre, Profile [mm] 42280
Kunststoffe, Epoxy mm kleiner 250
Gesamtlänge (mm) 300
Holz mit Nägeln/Metall [mm] kleiner 250
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen