Stichsägeblatt-Satz

Artikelnummer: Z00352390
EAN: 4000896139392
Herstellernummer: 9034-018/5
Stichsägeblatt-Satz
UVP: 19,52 €   - Sie sparen 15%
Inkl. Steuern: 16,54 € VE 1 Stück Netto 13,90 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Sägeblätter
passend für Stichsäge 9034-1

  • Packungsinhalt 5 Stück
  • 75 mm Gesamtlänge
  • Aufnahme 1 x 13 mm

18 Zähne

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Netto-Gewicht (g) 16
Netto-Gewicht (kg) 0.02

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen