• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 234 X, Progressor for Wood, 5er-Pack

UVP: 16,52 € 8,21 € Netto 6,90 €
- 82%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 190 x 30 x 2,4 mm, 54

UVP: 92,32 € 16,21 € Netto 13,62 €
- 64%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36

UVP: 60,37 € 21,60 € Netto 18,15 €
- 70%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 216 x 30 x 2,4 mm, 48

UVP: 98,23 € 29,11 € Netto 24,46 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BO, Extraclean for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 16,98 € 8,44 € Netto 7,09 €
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 24

UVP: 55,62 € 26,83 € Netto 22,55 €
- 41%

Bosch Stichsägeblatt T 344 D, Speed for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 9,79 € 5,77 € Netto 4,85 €
- 54%

Bosch Säbelsägeblatt S 1411 DF, Heavy for Wood and Metal, 5er-Pack

UVP: 36,72 € 17,01 € Netto 14,29 €
- 44%

Bosch Stichsägeblatt T 101 AOF, Clean for Hard Wood, 5er-Pack

UVP: 20,50 € 11,50 € Netto 9,66 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 244 D, Speed for Wood, 5er-Pack

UVP: 9,23 € 4,66 € Netto 3,92 €
- 61%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BO, Extraclean for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 11,33 € 4,38 € Netto 3,68 €
- 58%
- 35%
- 52%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 305 x 30 x 3,2 mm, 80

UVP: 126,85 € 60,77 € Netto 51,07 €
- 55%

Bosch Kreissägeblatt Multi Material, 160 x 20/16 x 2,4 mm, 42

UVP: 87,16 € 39,35 € Netto 33,07 €
- 68%

Bosch Stichsägeblatt T 301 BCP, Precision for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 16,52 € 5,28 € Netto 4,44 €
- 49%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 235 x 30 x 2,8 mm, 36

UVP: 68,38 € 34,78 € Netto 29,23 €
- 67%

Bosch Messer-Set TF 350 WM, 2-teilig, für Isolationsmaterialien

2 Stück pro Packung

UVP: 68,96 € 22,50 € Netto 18,91 €
- 60%

Bosch Säbelsägeblatt S 644 D, Top for Wood, 5er-Pack

UVP: 20,46 € 8,15 € Netto 6,85 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 101 AIF, Clean for Hard Wood, 3er-Pack

UVP: 14,39 € 7,18 € Netto 6,03 €
- 44%

Bosch Stichsägeblatt T 101 AO, Clean for Wood, 5er-Pack

UVP: 8,06 € 4,50 € Netto 3,78 €
- 63%

Bosch Stichsägeblatt T 144 DP, Precision for Wood, 5er-Pack

UVP: 11,84 € 4,37 € Netto 3,67 €
- 49%

Bosch Kreissägeblatt Construct Wood, 230 x 30 x 2,8 mm, 16

UVP: 45,92 € 23,35 € Netto 19,62 €
- 49%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 315 x 30 x 3,2 mm, 28

UVP: 80,50 € 41,26 € Netto 34,67 €
- 48%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 12

UVP: 36,94 € 19,27 € Netto 16,19 €
- 56%

Bosch Stichsägeblatt-Set Special for Laminate, 3-teilig, Einnockenschaft

2 Stück pro Packung

UVP: 13,46 € 5,93 € Netto 4,98 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BFP, Precision for Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 26,62 € 13,23 € Netto 11,12 €
- 66%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 24,94 € 8,52 € Netto 7,16 €
- 44%

Bosch Stichsägeblatt T 744 D, Speed for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 24,28 € 13,58 € Netto 11,41 €
- 53%

Bosch Stichsägeblatt T 144 D, Speed for Wood, 100er-Pack

100 Stück pro Packung

UVP: 133,67 € 62,45 € Netto 52,48 €
- 66%

Bosch Stichsägeblatt T 101 AIF, Clean for Hard Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 20,97 € 7,14 € Netto 6,00 €
- 56%

Bosch Kreissägeblatt Speedline Wood, 165 x 20/16 x 1,7 mm, 24

UVP: 43,16 € 19,06 € Netto 16,02 €
- 63%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 48

UVP: 68,21 € 24,92 € Netto 20,94 €
- 56%

Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 190 x 30 x 2,6 mm, 56

UVP: 75,56 € 33,37 € Netto 28,04 €
- 34%

Bosch Stichsägeblatt-Set Basic for Wood, 10-teilig

UVP: 8,46 € 5,56 € Netto 4,67 €
- 38%

Bosch Bündigsägeblatt FS 200 ABU, HAS, 200 mm, 1,25 mm

UVP: 20,61 € 12,70 € Netto 10,67 €
- 36%

Bosch Stichsägeblatt-Set Wood and Metal, 30-teilig, Einnockenschaft

UVP: 41,27 € 26,37 € Netto 22,16 €
- 43%

Bosch Säbelsägeblatt-Set Wood and Metal, 20-teilig

20 Stück pro Box

UVP: 71,61 € 40,77 € Netto 34,26 €

PROJAHN Stichsaegeblatt PW5013C HCS 75x1,3mm VE5

Artikelnummer:  
Z00002201 
EAN:  
4000146631263 
Herstellernummer:  
63126 
Marke: 
PROJAHN 
PROJAHN

Lieferung in 2 Werktagen.

4,36 €

Netto 3,66 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Bosch-Ref. T101AO
Kurvenblatt Kurvenblatt
Material CV-Stahl
Qualitätsstufe Professional
SL 50
Typ PW5013C
VE 5
Verpackung Auf Pappkarte zum Aufhängen
Verwendung Für Hart- und Weichholz, Sperrholz
ZT 1,35
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stichsägeblätter

  • Blatt konisch geschliffen
  • Zähne schräg geschärft
  • Spitz verzahnt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
86,79 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 34%
117,76 € UVP 177,90 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
22,00 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 43%
80,32 € UVP 141,61 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Hettich Schnellmon.-Scharn.Sensys 8645i K.12,5mm TH 52 z.Anschr.
3,07 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 39%
6,95 € UVP 11,48 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben