• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 344 DF, Speed for Hard Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 17,28 € 8,65 € Netto 7,27 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 308 BF, Extraclean for Hard Wood, 5er-Pack

5 Stück pro Packung

UVP: 24,94 € 12,39 € Netto 10,41 €
- 50%

Bosch Stichsägeblatt T 744 D, Speed for Wood, 3er-Pack

3 Stück pro Packung

UVP: 24,28 € 12,02 € Netto 10,10 €
- 30%

Bosch Stichsägeblatt-Set Robust Line Top Expert, T-Schaft, 10-teilig

UVP: 37,13 € 26,04 € Netto 21,88 €

PROJAHN Stichsaegeblatt PW7540T HCS 75x4,0mm PROCut ve5

Artikelnummer:  
Z00002200
EAN:  
4000146631256
Herstellernummer:  
63125
Marke: 
PROJAHN
PROJAHN

Lieferung in 1 Werktag.

6,47 €

Netto 5,44 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Typ PW7540T
ZT 4
Bosch-Ref. T101DP
SL 75
VE 5
Material CV-Stahl
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Stichsägeblätter

  • Blatt konisch geschliffen
  • Zähne schräg geschärft
  • Saubere, gerade Schnitte
  • Extra dickes Blatt
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

makita Akku-Schlagbohrschrauber 18V, 2 x 1,5Ah Akkus, inkl. 96tlg. Zubehörset, DHP453RYX2 - 22%
239,99 € UVP 308,21 €
3M Waldarbeiterkombination G3000M orange UV-stabilisiertes Material EN 397 EN 352-3
36,00 €
DeWALT Akku-Bohrschrauber BL 14,4 V, 2 x 2 Ah Li-Ion Akku, bürstenlose Motor-Technologie - 68%
87,37 € UVP 273,00 €
hansgrohe Ecostat Comfort Wannenthermostat DN 15, Aufputz chrom
149,06 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 28%
359,00 € UVP 498,61 €
KEUCO ELEGANCE Echtkristall-Einsatz mattiert, lose
23,91 €
Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, Solo Version, L-BOXX - 22%
199,24 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Schiene FSN 800, Systemzubehör - 27%
38,96 € UVP 53,55 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben