Eschenstiel 600mm Eschestiel/Ringkeil/Holzkeil f.Hämmer u.Fäustel 3kg

Artikelnummer: Z00047802
EAN: 4010883861304
Herstellernummer: 8613080
Gedore
Eschenstiel 600mm Eschestiel/Ringkeil/Holzkeil f.Hämmer u.Fäustel 3kg
Inkl. Steuern: 8,09 € VE 1 Stück Netto 6,80 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Esche (E 20 E, E 9 E) oder Hickory (E 20 H, E 9 H) · E 20 nach DIN 5135 · E 9 nach DIN 5112

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 600
Passend zu 9-3, 10-3, 17-3, 20-3
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen