• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 32%

HAZET Gleithammer 1788T-1

UVP: 29,39 € 20,00 € Netto 16,81 €
- 40%

GEDORE Ausbeulhammer, Vergütungsstahl, Kopflänge 160 mm

UVP: 47,36 € 28,33 € Netto 23,81 €
- 43%

GEDORE Gipserbeil 600 g

UVP: 27,49 € 15,72 € Netto 13,21 €
- 39%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,65 € Netto 4,75 €
- 39%

GEDORE Ersatzstiel Hickory 260 mm

Artikelnummer:  
Z00047869
EAN:  
4010883863681
Herstellernummer:  
8636880
Marke: 
GEDORE
GEDORE

Lieferung in 3-5 Werktag.

UVP 7,59 €
4,61 €

Netto 3,87 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,163 Kilogramm
Länge (L, L1) 260 Millimeter
Verwendung 20-1000, 20-1250
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Esche (E 20 E, E 9 E) oder Hickory (E 20 H, E 9 H) • E 20 nach DIN 5135 • E 9 nach DIN 5112
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben