Ringkeil D.12mm f.Schlosserhämmer 500g

Artikelnummer: Z00047783
EAN: 4010883859431
Herstellernummer: 8594350
Gedore
Ringkeil D.12mm f.Schlosserhämmer 500g
Inkl. Steuern: 1,23 € VE 1 Stück Netto 1,03 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum sicheren Befestigen von Holzstielen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 12

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen