Ringkeil D.13mm f.Schlosserhämmer 600g

Artikelnummer: Z00047784
EAN: 4010883859486
Herstellernummer: 8594860
Gedore
Ringkeil D.13mm f.Schlosserhämmer 600g
Inkl. Steuern: 1,30 € VE 1 Stück Netto 1,09 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum sicheren Befestigen von Holzstielen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen