Ringkeil D.7mm f.Schlosserhämmer 100g

Artikelnummer: Z00047779
EAN: 4010883859394
Herstellernummer: 8593970
Gedore
Ringkeil D.7mm f.Schlosserhämmer 100g
Inkl. Steuern: 0,99 € VE 1 Stück Netto 0,83 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Zum sicheren Befestigen von Holzstielen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Außen-Ø (mm) 7

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen