Stiel Hickory m.Stahlschutzhülse f.500g Sicherungsplatte/Schraube/Ringkeil

Artikelnummer: Z00048337
EAN: 1234
Herstellernummer: 8596480
Stiel Hickory m.Stahlschutzhülse f.500g Sicherungsplatte/Schraube/Ringkeil
Inkl. Steuern: 7,49 € VE 1 Stück Netto 6,29 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Beschreibung

für Schlosserhammer Rotband-Plus · mit zusätzlich gehärteter Stielschutzhülse · Ringkeil · Sicherungsplatte und Holzschraube · mit diesen Ersatzstielen können alle Schlosserhämmer gemäß DIN 1041 nachgestielt und zu einem Rotband-Plus Hammer aufgerüstet werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiellänge (mm) 320
für Hammer (g) 500

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen