• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 39%

GEDORE Ersatz-Ringkeil d 11 mm

UVP: 1,61 € 0,99 € Netto 0,83 €
- 47%
- 5%

KS TOOLS Schweißerhammer mit senkrechter Schneide, 330g

UVP: 10,50 € 10,02 € Netto 8,42 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 11%

KS TOOLS Schweißer-Pickhammer, 300g

UVP: 9,39 € 8,33 € Netto 7,00 €

GEDORE Stiel Hickory m.Stahlschutzhülse f.800g Sicherungsplatte/Schraube/Ringkeil

Artikelnummer:  
Z00048339 
EAN:  
1234 
Herstellernummer:  
8596640 
Marke:  
GEDORE 

0 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante

Lieferung in 7 Werktagen.

9,60 €

Netto 8,07 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Stiellänge 350 Millimeter
für Hammer 800 Gramm
Alle technische daten

Produktbeschreibung

für Schlosserhammer Rotband-Plus · mit zusätzlich gehärteter Stielschutzhülse · Ringkeil · Sicherungsplatte und Holzschraube · mit diesen Ersatzstielen können alle Schlosserhämmer gemäß DIN 1041 nachgestielt und zu einem Rotband-Plus Hammer aufgerüstet werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 44%
GEDORE Ersatzstiel Hickory 700 mm
UVP: 36,18 € 20,18 € Netto 16,96 € - zzgl. Versand
Bosch Akku-Kreissäge GKS 10,8V-26, Solo Version, L-BOXX - 45%
77,35 € UVP 141,61 €
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
106,98 €
Bosch Akku-Drehschlagschrauber GDS 18 V-EC 250, Solo Version, L-BOXX - 45%
141,11 € UVP 255,85 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben