GEDORE Ersatzstiel Hickory 600 mm

Artikelnummer: Z00048363
EAN: 4010883868174
Herstellernummer: 8681750
GEDORE Ersatzstiel Hickory 600 mm
UVP: 34,75 €   - Sie sparen 39%
Brutto Set-Preis 21,19 € Netto 17,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER
Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

• Hickorystiel DIN 5112 • Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube • Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042 • Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 600 Millimeter
Verpackungseinheit 1 Stück
Zielgruppe Industrie
Länge 1 600 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]