• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen
- 40%

GEDORE Latthammer mit Magnet

UVP: 35,58 € 21,30 € Netto 17,90 €
- 42%

GEDORE Plastikhammer d 22 mm

UVP: 9,25 € 5,40 € Netto 4,54 €
- 39%

GEDORE Maurerhammer, Berliner Form, mit Stahlrohrstiel 600 g

UVP: 27,49 € 16,78 € Netto 14,10 €
- 47%

KS TOOLS Latthammer, 600g

UVP: 15,15 € 8,00 € Netto 6,72 €
- 37%

carolus Kunststoffhammer Ø 32 mm 280 mm

UVP: 12,96 € 8,13 € Netto 6,83 €
- 44%

GEDORE Ersatzstiel Hickory 800 mm

Artikelnummer:  
Z00048369 
EAN:  
4010883874038 
Herstellernummer:  
8740350 
Marke:  
GEDORE 

Lieferung in 3-5 Werktagen.

UVP 45,58 €
25,43 €

Netto 21,37 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Gewicht kg 0,900 Kilogramm
Länge (L, L1) 800 Millimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

• Hickorystiel DIN 5112 • Stahl-Stielschutzhülse, Sicherungsplatte, Ringkeil und Holzschraube • Für alle Hammerköpfe nach DIN 1042 • Mit diesem genormten Holzstiel kann jeder DIN Hammerkopf zum ROTBAND-PLUS Hammer gemacht werden
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

9 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Set - Bohrhammer GBH 2-26 DRE & Winkelschleifer GWS 660 (0615990CK6)
189,98 €
Bosch Professional Akku-Rotationswerkzeug GRO 12V-35, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 26%
162,21 € UVP 220,15 €
HAZET Schlauchaufroller 9040N-10 - 27%
130,00 € UVP 177,90 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
96,43 €
GROHE Abdeckplatte CLASSIC 330 für Spülkasten 6-9 l alpinweiß, 330 x 190 mm
24,44 €
Zoro Selection Big Bag 900 x 900 x 870 mm Traglast 1.000 kg für Schüttgut und Gartenabfälle
4,99 €
Bosch Professional Akku-Drehschlagschrauber GDR 12V-105, Solo Version, L-BOXX - 37%
89,25 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Handkreissäge GKS 85 G, mit L-BOXX und Führungsschiene FSN 1600 - 23%
411,16 € UVP 534,31 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben