Georg Steinmetz Hammerkeil SFIX Gr.0 16mm

Artikelnummer: Z00304635
EAN: 4016273000124
Herstellernummer: 100-0
Georg Steinmetz Hammerkeil SFIX Gr.0 16mm
Brutto Set-Preis 0,40 € Netto 0,34 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stielkeil SFIX Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest. Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf. Attribute: für Hämmer: 250-400 g, Größe: 0 , Keilbreite: 16 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Keilbreite mm 16
für Hämmer g 250-400
Größe 0

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]