Hammerkeil SFIX Gr.00 13mm

Artikelnummer: Z00304634
EAN: 4016273000117
Herstellernummer: 100-00
Hammerkeil SFIX Gr.00 13mm
Inkl. Steuern: 0,79 € VE 1 Stück Netto 0,66 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stielkeil SFIX Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest. Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf. Attribute: für Hämmer: 100-200 g, Größe: 00 , Keilbreite: 13 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Keilbreite mm 13
für Hämmer g 100-200
Größe 00

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen