Hammerkeil SFIX Gr.6 50mm

Artikelnummer: Z00304642
EAN: 4016273000292
Herstellernummer: 25-6
Hammerkeil SFIX Gr.6 50mm
Inkl. Steuern: 2,59 € VE 1 Stück Netto 2,18 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stielkeil SFIX Ausführung: Aus Temperguss. Die geschliffenen Zähne spreizen sich beim Einschlagen in den Stiel und halten den SFIX-Keil unverrückbar fest. Anwendung: Zum sicheren Befestigen von Holzstielen am Hammerkopf. Attribute: für Hämmer: 3000-15000 g, Größe: 6 , Keilbreite: 50 mm

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Keilbreite mm 50
für Hämmer g 3000-15000
Größe 6

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen