Hammerringkeil Außen-D.10mm H.16mm PEDDINGHAUS f.300g

Artikelnummer: Z00051533
EAN: 1234
Herstellernummer: 7112775600
Hammerringkeil Außen-D.10mm H.16mm PEDDINGHAUS f.300g
Inkl. Steuern: 4,19 € VE 10 Stück Netto 3,52 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Beschreibung

Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzgebiet Schlosserhammer 300 g
Anzahl Keile (St.) 1
Außen-Ø (mm) 10
Höhe (mm) 16

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen