Hammerringkeil Außen-D.15mm H.20mm PEDDINGHAUS 800/1000/1000g

Artikelnummer: Z00051536
EAN: 4016134701474
Herstellernummer: 7112776100
Hammerringkeil Außen-D.15mm H.20mm PEDDINGHAUS 800/1000/1000g
Inkl. Steuern: 8,91 € VE 10 Stück Netto 7,49 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzgebiet Schlosserhammer 800 g + 1000 g / Fäustel 1000 g + 1250 g
Anzahl Keile (St.) 1
Außen-Ø (mm) 15
Höhe (mm) 20

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen