Hammerringkeil Außen-D.8mm H.13mm PEDDINGHAUS f.200g

Artikelnummer: Z00051532
EAN: 4016134701405
Herstellernummer: 7112775400
peddinghaus
Hammerringkeil Außen-D.8mm H.13mm PEDDINGHAUS f.200g
Inkl. Steuern: 3,36 € VE 10 Stück Netto 2,82 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Stahlhülsenkeil, der das Holz unter hoher Pressung im Stielauge des Hammers ringförmig nach allen Seiten drückt und eine sichere Verkeilung bewirkt · runde Ausführung

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Einsatzgebiet Schlosserhammer 200 g
Anzahl Keile (St.) 1
Außen-Ø (mm) 8
Höhe (mm) 13

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen