Drückerstift L.innen 35mm L.außen 45mm 9mm VK geteilt f.Fluchttürbeschläge

Artikelnummer: Z00035336
EAN: 4015540726323
Herstellernummer: B-78430-24-0-1
Drückerstift L.innen 35mm L.außen 45mm 9mm VK geteilt f.Fluchttürbeschläge
Inkl. Steuern: 22,71 € VE 1 Stück Netto 19,08 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

geteilt · für Fluchttürbeschläge · für Kombination mit geteilten Schlossnüssen bei Panikschlössern bestehend aus Stiftaußenteil / Stiftinnenteil und Befestigungsschraube · 9 mm Vierkant mit angefrästen Spezialflächen zur lockerungssicheren Montage mit Türdrückern · Befestigungsschraube mit Verdrehsicherung Hinweis: Nach DIN 18273 sind Befestigungselemente Bestandteil der Beschlaggarnitur und sind somit nur als Einheit zu betrachten. Folglich dürfen BKS-Stifte und Schrauben bei der Verwendung an Feuerschutz-, Rauchschutz- und Fluchttüren nur mit BKS-Beschlägen verwendet werden!

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Stiftlänge LA (außen) (mm) 45
Stiftlänge LI (innen) (mm) 35
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen