edi Drückerstift Durchmesser 3mm Länge 24mm konisch

Artikelnummer: Z00032797
EAN: 4006632024656
Herstellernummer: 0577000002
edi Drückerstift Durchmesser 3mm Länge 24mm konisch
Brutto Set-Preis 21,38 € 100 Stück pro Karton Netto 17,97 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

konisch · Länge 24 mm · Ø 3 mm PE Beutel mit 100 St.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Inhalt je Beutel 100 Stück
Länge 24 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]