Spaltstift Typ P VK 10mm Länge 130mm Stahl verzinkt beidseitig für SK Verbindung

Artikelnummer: Z00032779
EAN: 4006632158023
Herstellernummer: 0588101300
Spaltstift Typ P VK 10mm Länge 130mm Stahl verzinkt beidseitig für SK Verbindung
Inkl. Steuern: 1,86 € VE 1 Stück Netto 1,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

beidseitig für SK Verbindung · Stahl · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 130
Vierkant (mm) 10
Oberfläche verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen