Vollvierkantstift Typ M VK 8mm Länge 75mm Stahl verzinkt für Profiltürlochteile

Artikelnummer: Z00032783
EAN: 4006632119604
Herstellernummer: 0572080750
Vollvierkantstift Typ M VK 8mm Länge 75mm Stahl verzinkt für Profiltürlochteile
Inkl. Steuern: 0,64 € VE 1 Stück Netto 0,54 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für Profiltürlochteile und Fenstergriffe · Stahl · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 75
Vierkant (mm) 8
Oberfläche verzinkt

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen