Wechselstift Typ K VK 8mm Länge 65mm Stahl verzinkt für einseitig gebohrte Türen

Artikelnummer: Z00032765
EAN: 4006632061859
Herstellernummer: 0576080600
Wechselstift Typ K VK 8mm Länge 65mm Stahl verzinkt für einseitig gebohrte Türen
Inkl. Steuern: 3,20 € VE 1 Stück Netto 2,69 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 65
Vierkant (mm) 8
Oberfläche verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen