Wechselstift Typ O VK 8mm L. 90mm Stahl verz. f. SK Montage m. 12mm Gewinde

Artikelnummer: Z00032788
EAN: 4006632150782
Herstellernummer: 0587080900
Wechselstift Typ O VK 8mm L. 90mm Stahl verz. f. SK Montage m. 12mm Gewinde
Inkl. Steuern: 2,13 € VE 1 Stück Netto 1,79 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für SK Montage mit 12 mm Gewinde · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 90
Vierkant (mm) 8
Oberfläche verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen