Wechselstift Typ U VK 8/10mm L. 80mm Stahl verz. f. einseitig gebohrte Türen

Artikelnummer: Z00032791
EAN: 4006632065574
Herstellernummer: 0595100800
Wechselstift Typ U VK 8/10mm L. 80mm Stahl verz. f. einseitig gebohrte Türen
Inkl. Steuern: 7,64 € VE 1 Stück Netto 6,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

für einseitig gebohrte Türen · Stahl · verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 80
Vierkant (mm) 8 / 10
Oberfläche verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen