Spezialstift FSB 0125 0505 VK 9mm L.119mm Stahl verz.

Artikelnummer: Z00035130
EAN: 4015354077369
Herstellernummer: 0 05 0125 00505 5700
Spezialstift FSB 0125 0505 VK 9mm L.119mm Stahl verz.
Inkl. Steuern: 12,42 € VE 1 Stück Netto 10,44 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FSB Feuerschutz/Panik Spezialstift aus Stahl, verzinkt · Vierkant 9 mm · für Schlösser mit geteilter Nuss nach DIN 18273 bei Schlosssitz mittig · bei einem nicht mittig sitzenden Schloss bitte genaue Bestellangaben gem. FSB weiterführenden Informationen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 119
Vierkant (mm) 9
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen