FSB Spezialstift FSB 0125 1010 VK 9mm L.154mm Stahl verz.

Artikelnummer: Z00035135
EAN: 4015354077321
Herstellernummer: 0 05 0125 01010 5700
FSB Spezialstift FSB 0125 1010 VK 9mm L.154mm Stahl verz.
Brutto Set-Preis 13,28 € Netto 11,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 11 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

FSB Feuerschutz/Panik Spezialstift aus Stahl, verzinkt · Vierkant 9 mm · für Schlösser mit geteilter Nuss nach DIN 18273 bei Schlosssitz mittig · bei einem nicht mittig sitzenden Schloss bitte genaue Bestellangaben gem. FSB weiterführenden Informationen

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge 154 Millimeter
Vierkant 9 Millimeter
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]