HOPPE Anti-Panik-Stift FSAP 4-KT.9mm L.114 Schl.m.geteilter Nuss HOPPE

Artikelnummer:  
Z00032056
EAN:  
4012789158588
Herstellernummer:  
4841346
Marke: 
HOPPE
HOPPE

Lieferung in 1 Werktag.

10,36 €

Netto 8,71 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung symmetrisch
Länge 55 / 4 / 55 Millimeter
Material Stahl
Max. Türstärke 62 Millimeter
Min. Türstärke 40 Millimeter
Modell FSAP
Oberfläche verzinkt
Panik-Funktion AP
Stiftlänge LA (außen) 55 Millimeter
Stiftlänge LI (innen) 55 Millimeter
Typ geteilter Vollstift
Vierkant 9 Millimeter
für Türstärke 40-62 Millimeter
passend für Schlösser mit geteilter Nuss
Alle technische daten

Produktbeschreibung

geteilt · Gesamtlänge 114 mm bzw. 134 mm · Ø 9 mm · für Standard-FH-Drückergarnituren und FH-Einsteckschlösser mit 2-teiliger Drückernuss (Panikfunktion B + C) · ohne weiteres Befestigungsmaterial
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 27%
29,99 € UVP 40,94 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben