F/Ei Profilstift VK 10mm Länge 80mm Eisen verz.f.einseitig gebohrte Tür

Artikelnummer: Z00032557
EAN: 4012789062397
Herstellernummer: 4578484
F/Ei Profilstift VK 10mm Länge 80mm Eisen verz.f.einseitig gebohrte Tür
Inkl. Steuern: 23,28 € VE 5 Stück Netto 19,56 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Schlossnusstiefe von 12 - 16 mm und speziell für 1-seitig gebohrte Türen bzw. 1/2 HOPPE Innen-Tür-Garnituren aus Aluminium (nur 8 mm Stiftvariante), Edelstahl, Kunststoff oder Messing einsetzbar.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 80
Vierkant (mm) 10
Oberfläche verzinkt
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen