Profilstift Länge 80mm Vierkant 10mm Eisen verzinkt

Artikelnummer: Z00034836
EAN: 4012789062335
Herstellernummer: 4546572
Profilstift Länge 80mm Vierkant 10mm Eisen verzinkt
Inkl. Steuern: 8,83 € VE 1 Stück Netto 7,42 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 60
Vierkant (mm) 10

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen