Profilstift Länge 80mm Vierkant 8mm Eisen verzinkt

Artikelnummer: Z00034835
EAN: 4012789062304
Herstellernummer: 6706220
Hoppe
Profilstift Länge 80mm Vierkant 8mm Eisen verzinkt
Inkl. Steuern: 3,64 € VE 1 Stück Netto 3,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

Eisen · verzinkt · Achtung: dieser Stift ist speziell für beidseitig gebohrten Haustüren einsetzbar, an denen z. B. ein Schutzbeschlag mit Griffplatte montiert wird

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 80
Vierkant (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen