Wechselstift FDW L.80mm Vierkant 8mm Eisen verzinkt f.Schnellstift-Verbindung

Artikelnummer: Z00034839
EAN: 4012789249231
Herstellernummer: 2875468
Wechselstift FDW L.80mm Vierkant 8mm Eisen verzinkt f.Schnellstift-Verbindung
Inkl. Steuern: 8,47 € VE 1 Stück Netto 7,12 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Eisen · Achtung: dieser Wechselstift ist nur für Knopfschilder oder Wechselgarnituren mit Knopf einsetzbar die für die HOPPE Schnellstift-Verbindung ausgestattet sind. Mit Befestigungsschraube für Montage am Schild/Knopf M12 x 1,25 mm.

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Länge (mm) 80
Vierkant (mm) 8

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen