• Kunden, die dieses Produkt angesehen haben, haben ebenso folgendes angesehen

apolo MEA Normaldübel lang FL 10-90 Apolo MEA

25 Stück pro Karton

3,45 € Netto 2,90 €
- 34%

TOX Standardsortiment Plug & Play

UVP: 23,69 € 15,73 € Netto 13,22 €
- 31%

Bosch Holzdübel 8 mm, 40 mm, 150er-Pack

150 Stück pro Beutel

UVP: 6,57 € 4,56 € Netto 3,83 €

fischer Dämmstoffteller HV 36 gelocht verzinkt

100 Stück pro Packung

11,15 € Netto 9,37 €

apolo MEA Normaldübel lang FL 8-80 Apolo MEA

50 Stück pro Karton

3,96 € Netto 3,33 €

apolo MEA Ankerstange AST M 10-170 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul.

Artikelnummer:  
Z00067403
EAN:  
4250438905989
Herstellernummer:  
910170RAST
Marke:  
apolo MEA

27 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
10 Stück pro Karton

Lieferung in 1 Werktag.

10,07 €

Netto 8,46 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Ausführung mit Mutter und U-Scheibe
Bohrer-Ø 12 Millimeter
ETA Zulassung ETA Zulassung, Option 1
Feuerwiderstand F120
Gesamtlänge 170 Millimeter
Gewinde M10
Typ RESI AST M10 - 170
Werkstoff Stahl, 5.8, galv. verzinkt
Zulassung für Vinylharz
Alle technische daten

Produktbeschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

27 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

Bosch Professional Akku-Schlagbohrschrauber GSB 18V-85 C, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 47%
319,98 € UVP 605,71 €
carolus Steckschlüssel-Satz ½ - 32%
68,98 € UVP 101,03 €
GEDORE S 8393 Zangen-Satz 3-tlg. bestehend aus Kraft-Kombinationszange, Kraft-Seitenschneider und Universalzange - 16%
34,99 € UVP 41,53 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 41%
14,68 € UVP 24,99 €
HAZET Vordruck-Spritzgerät, Schaum 199-3 - 21%
32,49 € UVP 40,94 €
VIGOR Außenvierkant Antrieb 6,3 = ¼ - 24%
9,00 € UVP 11,78 €
HAZET Magnet-Schale 150 mm Durchmesser 197-3 - 33%
7,72 € UVP 11,48 €
VIGOR Steckschlüssel-Satz Vierkant V2461 (6,3 mm, ¼ Zoll, 10 mm, ⅜ Zoll, 12,5 mm, ½ Zoll, drei Umschaltknarren, 172-teilig - 53%
87,37 € UVP 184,45 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben