Ankerstange AST M 12-130 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul. f.Vinylharz

Artikelnummer: Z00067405
EAN: 4250438906009
Herstellernummer: 912130RAST
Ankerstange AST M 12-130 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul. f.Vinylharz
Inkl. Steuern: 13,60 € VE 10 Stück Netto 11,43 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, 5.8, galv. verzinkt
Typ RESI AST M12 - 130
Bohrer-Ø (mm) 14
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen