Ankerstange AST M 12-160 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul. f.Vinylharz

Artikelnummer: Z00067533
EAN: 4001990497463
Herstellernummer: 912160VMAST
Ankerstange AST M 12-160 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul. f.Vinylharz
Inkl. Steuern: 11,97 € VE 10 Stück Netto 10,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, 5.8, galv. verzinkt
Typ RESI AST M12 - 160
Bohrer-Ø (mm) 14
Gewinde M12
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen