Ankerstange AST M 16-160 V A4 Edelst.A4 m.Mutter u. U-Scheibe m.Zul. f.Vinylharz

Artikelnummer: Z00067417
EAN: 4250438906177
Herstellernummer: 9X16160RAST
Ankerstange AST M 16-160 V A4 Edelst.A4 m.Mutter u. U-Scheibe m.Zul. f.Vinylharz
Inkl. Steuern: 63,06 € VE 10 Stück Netto 52,99 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ RESI AST M16 - 160 A4
Bohrer-Ø (mm) 18
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen