Ankerstange AST M 16-160 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul. f.Vinylharz

Artikelnummer: Z00067407
EAN: 4250438906030
Herstellernummer: 916160RAST
Ankerstange AST M 16-160 V galv. vz. m.Mutter und U-Scheibe mit Zul. f.Vinylharz
Inkl. Steuern: 19,72 € VE 10 Stück Netto 16,57 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

Artikel aktuell nicht lieferbar E-Mail bei Verfügbarkeit

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff Stahl, 5.8, galv. verzinkt
Typ RESI AST M16 - 160
Bohrer-Ø (mm) 18
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 160
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen