Ankerstange AST M 16-235 V A4 Edelst.A4 m.Mutter u. U-Scheibe m.Zul. f.Vinylharz

Artikelnummer: Z00067418
EAN: 4250438906191
Herstellernummer: 9X16235RAST
Ankerstange AST M 16-235 V A4 Edelst.A4 m.Mutter u. U-Scheibe m.Zul. f.Vinylharz
Inkl. Steuern: 92,09 € VE 10 Stück Netto 77,39 € - versandkostenfrei
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ RESI AST M16 - 235 A4
Bohrer-Ø (mm) 18
Gewinde M16
Gesamtlänge (mm) 235
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen