Ankerstange AST M 8-110 V A4 Edelstahl A4 mit Mutter und U-Scheibe mit Zulassung

Artikelnummer: Z00067535
EAN: 4001990497487
Herstellernummer: 9X8110VMAST
Ankerstange AST M 8-110 V A4 Edelstahl A4 mit Mutter und U-Scheibe mit Zulassung
Inkl. Steuern: 21,65 € VE 10 Stück Netto 18,19 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ RESI AST M8 - 110 A4
Bohrer-Ø (mm) 10
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 110
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen