Ankerstange AST M 8-130 V A4 Edelst.A4 m.Mutter u. U-Scheibe m.Zul. f.Vinylharz

Artikelnummer: Z00067411
EAN: 4250438906092
Herstellernummer: 9X8130RAST
Ankerstange AST M 8-130 V A4 Edelst.A4 m.Mutter u. U-Scheibe m.Zul. f.Vinylharz
Inkl. Steuern: 24,26 € VE 10 Stück Netto 20,39 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

mit Zulassung für Anwendungen im Mauerwerk und Beton mit dem Verbundmörtel ResiFIX 300VSF und 345VSF

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Werkstoff nicht rostender Stahl A4
Typ RESI AST M8 - 130 A4
Bohrer-Ø (mm) 10
Gewinde M8
Gesamtlänge (mm) 130
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen