Federklappdübel FK 3x90 S mit U-Scheibe und Mutter apolo MEA

Artikelnummer: Z00062767
EAN: 4001990530306
Herstellernummer: 9390FKS
Federklappdübel FK 3x90 S mit U-Scheibe und Mutter apolo MEA
Inkl. Steuern: 11,59 € VE 25 Stück Netto 9,74 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Dübel für Hohldecken, Trockenbauwände, Spanplatten etc. · mittels Feder klappen die beiden Flügel selbsttätig im Hohlraum auf · S = mit Unterlegscheibe und Sechskantmutter HS = mit Unterlegscheibe, Sechskantmutter und Rundhaken R = mit Rädelmutter gelb verzinkt UR = mit Unterlegscheibe und Rädelmutter gelb verzinkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Typ FK 3x85 S
Dübellänge l (mm) 85
Bohrer-Ø (mm) 11
max. Klemmdicke (mm) 60
min. Hohlraumtiefe a (mm) 28
Material galvanisch verzinktes Stahlblech
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen