Senkkopf-Stift 64-34 38 G, 38 mm, verzinkt

Artikelnummer: Z00188691
EAN: 3165140617666
Herstellernummer: 2608200520
Senkkopf-Stift 64-34 38 G, 38 mm, verzinkt
UVP: 73,46 €   - Sie sparen 33%
Inkl. Steuern: 48,86 € VE 4000 Stück Netto 41,06 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopf-Stift 64-34 38 G, 1.8/15g - glatte Ausführung 34 Grad, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Länge: 38 m, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.954
Typ SK64-34 38G
Artikeltyp Zubehör
Drahtmaß (mm) 1,8
Dicke (D) mm 1,76
Breite (b) (mm) 2,5
Abmessung Länge (mm) 265
Abmessung Höhe (mm) 40
Abmessung Breite (mm) 90
Länge (mm) 38
Länge (l) (mm) 38

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen