- 35%

Bosch Senkkopf-Stift 64-34 50 NR, 50 mm, Edelstahl

4000 Stück pro Packung

Lieferung in 2 Werktag.

UVP 233,83 €
151,18 €

Netto 127,04 € - versandkostenfrei

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten
In die Warenkiste Express-Kauf mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 90 Millimeter
Abmessung Höhe 45 Millimeter
Abmessung Länge 265 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Breite (B) mm 2.5 Millimeter
Bruttogewicht 4.000 Kilogramm
Dicke (D) mm 1.76 Millimeter
Drahtmaß 1.8 Millimeter
Länge (L) 50 Millimeter
Länge 1 50
Nettogewicht 3.980 Kilogramm
Produkttext, ZB grau rostfreie Ausführung
SOL Date 01.04.2011
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 50 mm, Edelstahl
Typ SK64-34 50NR
Volumen 1.073 Kubikdezimeter
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkkopf-Stift 64-34 50 NR, 34 Grad - rostfreie Ausführung für Bosch-Druckluftnagler, Länge: 50 mm, Edelstahl, passend zu GSK 64-34 Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

  • Andere Kunden kauften auch
- 11%
Bosch Einlage für Boxen, passend für GSK 18 V-LI
UVP: 9,06 € 8,02 € Netto 6,74 € - zzgl. Versand
- 24%
Bosch Professional Akku-Lampe GLI 12V-330, Solo Version
UVP: 70,21 € 53,66 € Netto 45,09 € - zzgl. Versand
- 29%
Bosch Klammer TK40 25G, 1,2 mm, 25 mm, verzinkt

5000 Stück pro Packung

UVP: 22,31 € 15,83 € Netto 13,30 € - zzgl. Versand
- 29%
Bosch Klammer TK40 15G, 1,2 mm, 15 mm, verzinkt

5000 Stück pro Packung

UVP: 16,90 € 11,98 € Netto 10,07 € - zzgl. Versand
HAZET Schraubendreher-Satz 810/6 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 44%
13,99 € UVP 24,99 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 20-230 H, 2000-Watt-Motor, gepanzerte Wicklungen
99,98 €
Bosch Professional Laser-Entfernungsmesser GLM 50 C - 43%
104,28 € UVP 183,26 €
Bosch Professional Winkelschleifer GWS 1100, mit SDS-Clic - 41%
87,45 € UVP 148,75 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810U-1/5 - Kreuzschlitz Profil PH, Schlitz Profil - Anzahl Werkzeuge: 5 - 39%
24,99 € UVP 41,17 €
KNIPEX Cobra®-Paket - 44%
54,07 € UVP 97,04 €
Bosch Professional Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, mit 2 x 2,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 27%
152,26 € UVP 208,25 €
HAZET Schraubendreher-Satz 810T/6 - Innen TORX® Profil - Anzahl Werkzeuge: 6 - 39%
22,88 € UVP 37,43 €
Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Fax: 0 211 957 43 600

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

[email protected]

Nach oben