- 29%

Bosch Senkkopf-Stift SK50 25G, 1,2 mm, 25 mm, verzinkt

Artikelnummer:  
Z00188684 
EAN:  
3165140563840 
Herstellernummer:  
2608200513 
Marke:  
Bosch 

29 Varianten verfügbar

Nutzen Sie die Filter, um den passenden Artikel auszuwählen.

Bitte wählen Sie eine Variante
5000 Stück pro Packung

Lieferung in 3 Werktagen.

UVP 24,75 €
17,58 €

Netto 14,77 € - zzgl. Versand

Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

- Sie sparen 29%

In die Warenkiste Bezahlen mit PayPal
Produktdetails ausdrucken Link teilen
Diese Produkt teilen auf:

Technische daten

Abmessung Breite 80 Millimeter
Abmessung Höhe 40 Millimeter
Abmessung Länge 120 Millimeter
Abmessung(en) Set mm Millimeter
Breite (B) mm 2.0 Millimeter
Breite B 2.0
Bruttogewicht 1.080 Kilogramm
Dicke (D) mm 1.00 Millimeter
Drahtmaß 1.2 Millimeter
Drahtmaß mm 1.2
Herkunftsland AT
Länge 25
Länge (L) 25 Millimeter
Länge (L) mm 25
Länge 1 25
Nettogewicht 1.080 Kilogramm
Produkttext, ZB grau verzinkte Ausführung
SOL Date 21.07.2009
Spartenbezeichnung 74
Spezifikation 1.2 mm, 25 mm, verzinkt
Typ SK50 25G
Volumen 0.384 Kubikdezimeter
Zolltarifnummer 83052000
Alle technische daten

Produktbeschreibung

Senkkopf-Stift SK50 25G, 1.2/18g - verzinkte Ausführung, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Drahtmaß: 1,2 mm, Länge: 25 mm, passend zu GSK 50 Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf
Alle produktdetails

Datenblätter zum Produkt

29 Produktvarianten entsprechen der Auswahl

  • Andere Kunden kauften auch
- 11%
Bosch Einlage für Boxen, passend für GSK 18 V-LI
UVP: 9,06 € 8,02 € Netto 6,74 € - zzgl. Versand
- 24%
Bosch Akku-Lampe GLI 12V-330
UVP: 70,21 € 53,66 € Netto 45,09 € - zzgl. Versand
- 29%
Bosch Klammer TK40 15G, 1,2 mm, 15 mm, verzinkt

5000 Stück pro Packung

UVP: 16,90 € 11,98 € Netto 10,07 € - zzgl. Versand
- 29%
Bosch Klammer TK40 25G, 1,2 mm, 25 mm, verzinkt

5000 Stück pro Packung

UVP: 22,31 € 15,83 € Netto 13,30 € - zzgl. Versand
Bosch Ladegerät Starter-Set GAL 1880 CV inkl. 2 x GBA 18 V 5,0 Ah M-C - 35%
191,85 € UVP 296,31 €
Bosch Akku-Kreissäge GKS 18 V-LI, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 32%
367,03 € UVP 541,45 €
Bosch Akku-Stichsäge GST 18 V-LI B, mit 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, L-BOXX - 33%
392,43 € UVP 589,05 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 18 V-EC FC2, 2 x 5,0 Ah Li-Ion Akku, 1 Aufsatz, L-BOXX - 33%
332,18 € UVP 498,61 €
Bosch Professional Stichsäge GST 90 BE, 650-Watt-Motor, 4-Stufen-Pendelung
108,61 €
Bosch Akku-Bohrschrauber GSR 12V-15, Solo Version, L-BOXX - 24%
108,30 € UVP 141,61 €
Bosch Professional Akku-Bohrhammer GBH 18 V-EC 3 x 18 V Li-Ion Akku, L-BOXX - 19%
527,91 € UVP 653,31 €
Bosch Kreissägeblatt Expert for Wood, 165 x 20 x 2,6 mm, 36 - 50%
30,27 € UVP 60,37 €
Beratung & Bestellung

Sie haben Fragen oder Anregungen,
möchten eine Bestellung tätigen?
Wir sind gerne fur Sie da, telefonisch,
per E-Mail oder Fax

Nach oben