Senkkopf-Stift SK50 30G, 1,2 mm, 30 mm, verzinkt

Artikelnummer: Z00188685
EAN: 3165140563857
Herstellernummer: 2608200514
Senkkopf-Stift SK50 30G, 1,2 mm, 30 mm, verzinkt
UVP: 26,50 €   - Sie sparen 27%
Inkl. Steuern: 19,22 € VE 5000 Stück Netto 16,15 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopf-Stift SK50 30G, 1.2/18g - verzinkte Ausführung, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Drahtmaß: 1,2 mm, Länge: 30 mm, passend zu GSK 50 Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.322
Typ SK50 30G
Artikeltyp Zubehör
Drahtmaß (mm) 1,2
Dicke (D) mm 1
Breite (b) (mm) 2
Abmessung Länge (mm) 115
Abmessung Höhe (mm) 35
Abmessung Breite (mm) 80
Länge (mm) 30
Länge (l) (mm) 30

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen