Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt

Artikelnummer: Z00188700
EAN: 3165140621694
Herstellernummer: 2608200529
Senkkopf-Stift SK64 20G, 38 mm verzinkt
UVP: 30,69 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 20,00 € VE 2000 Stück Netto 16,81 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 1 Werktag.
Bei Bestellung bis 14 Uhr Lieferung am nächsten Werktag.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopf-Stift SK64 20G, 20 Grad 1.6/16g - verzinkte Ausführung, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Länge: 38 mm, passend zu GSK 18 V-Li Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.546
Typ SK64-20 G
Artikeltyp Zubehör
Drahtmaß (mm) 1,6
Dicke (D) mm 1,35
Breite (b) (mm) 2,8
Abmessung Länge (mm) 120
Abmessung Höhe (mm) 65
Abmessung Breite (mm) 70
Länge (mm) 38
Länge (l) (mm) 38

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen