Senkkopf-Stift SK64 25G, 1,6 mm, 25 mm, verzinkt

Artikelnummer: Z00191549
EAN: 3165140563710
Herstellernummer: 2608200500
Bosch
Senkkopf-Stift SK64 25G, 1,6 mm, 25 mm, verzinkt
UVP: 14,47 €   - Sie sparen 36%
Inkl. Steuern: 9,23 € VE 2500 Stück Netto 7,76 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopf-Stift SK64 25G, 1.6/16g - verzinkte Ausführung, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Drahtmaß: 1,6 mm, Länge: 25 mm, passend zu GSK 64 Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.300
Typ SK64 25G
Artikeltyp Zubehör
Drahtmaß (mm) 1,6
Dicke (D) mm 1,45
Breite (b) (mm) 2,8
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 30
Abmessung Breite (mm) 100
Länge (mm) 25
Länge (l) (mm) 25

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen