Senkkopf-Stift SK64 50G, 1,6 mm, 50 mm, verzinkt

Artikelnummer: Z00191554
EAN: 3165140563765
Herstellernummer: 2608200505
Senkkopf-Stift SK64 50G, 1,6 mm, 50 mm, verzinkt
UVP: 20,52 €   - Sie sparen 28%
Inkl. Steuern: 14,88 € VE 2500 Stück Netto 12,50 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopf-Stift SK64 50G, 1.6/16g - verzinkte Ausführung, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Drahtmaß: 1,6 mm, Länge: 50 mm, passend zu GSK 64 Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf

Datenblätter zum Produkt

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Volumen (dm³) 0.550
Typ SK64 50G
Artikeltyp Zubehör
Drahtmaß (mm) 1,6
Dicke (D) mm 1,45
Breite (b) (mm) 2,8
Abmessung Länge (mm) 100
Abmessung Höhe (mm) 55
Abmessung Breite (mm) 100
Länge (mm) 50
Länge (l) (mm) 50

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen