Senkkopf-Stift SK64 63G, 1,6 mm, 63 mm, verzinkt

Artikelnummer: Z00191556
EAN: 3165140563789
Herstellernummer: 2608200507
Senkkopf-Stift SK64 63G, 1,6 mm, 63 mm, verzinkt
UVP: 24,22 €   - Sie sparen 35%
Inkl. Steuern: 15,66 € VE 2500 Stück Netto 13,16 € - zzgl. Versand
Inkl. 19% MwSt. , zzgl. Versandkosten

Ab 150€ Bestellwert

erhalten Sie einen

20€-Gutschein.

ODER

Lieferung in 3-5 Werktagen.

Express-Kauf mit PayPal

Beschreibung

Senkkopf-Stift SK64 63G, 1.6/16g - verzinkte Ausführung, verzinkt, für Bosch-Druckluftnagler, Drahtmaß: 1,6 mm, Länge: 63 mm, passend zu GSK 64 Professional, geeignet für Kistenbau, Polsterung, Bilderrahmen, Möbelbau, Wandverkleidungen, Gipsfaserplatten, Zier und Sockelleisten, Tür- und Fensterleisten, alle Stifte werden in Europa hergestellt und bürgen daher für eine hohe, konstante Qualität, Stift bietet festen Halt bei kaum sichtbarem Stiftkopf

Kundenmeinungen

Schreiben Sie die erste Kundenmeinung.

Wie bewerten Sie dieses Produkt? *

Details

Zusatzinformation

Abmessung Breite 95 Millimeter
Dicke (D) mm 1,45
Product Type Zubehör
Abmessung Länge 100 Millimeter
Länge 63 Millimeter
Länge (l) 63 Millimeter
Breite (B) mm 2,8
Typ SK64 63G
Abmessung Höhe 70 Millimeter
Volumen 0.665 Kubikdezimeter
Drahtmaß 1,6 Millimeter

Andere Kunden kauften auch

Beratung & Bestellung

Haben Sie Fragen zu Ihrer Bestellung oder weiteren Produkten?

0 211 957 43 888

Wir sind gerne für Sie da. Telefonisch zum Ortstarif oder per Mail unter:

service@zorotools.de

Frage stellen